サンフレックス
サンフレックスの フライスカッター
サンフレックスの 柄付タイプ
超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
先丸円筒型
注文コード
88151856
品番
No.H-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
形状
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。
用途
金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。
材質
超硬
軸径(Φmm)
2.34
形状
先丸円筒型
高さ(mm)
4.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
カッター目
外径(mm)
1.4