サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
超硬回転ヤスリ 6.4X13XΦ3軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88151874
品番
No.H-166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
13
外径(mm)
6.4
材質
超硬
形状
円筒型
用途
石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
ダイヤカット目
適合材
石、ガラス、金属等