サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ロータリーバー
超硬回転ヤスリ 7X17XΦ3軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88151901
品番
No.H-169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
用途
石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状
円錐型
高さ(mm)
17
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
ヤスリ部形状
ダイヤカット目
適合材
石、ガラス、金属等
外径(mm)
7