超硬回転ヤスリ 2.9X7XΦ3軸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88152023 品番No.H-194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。

軸径(Φmm)3 高さ(mm)7 外径(mm)2.9 材質超硬 形状楕円型 用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする