軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88152111 品番 No.H-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

回転工具に取付けて研削する砥石です。

軸径(Φmm)2.34 外径(mm)5 高さ(mm)3 粒度#120 形状逆台形型 用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])39000 適合材各種金属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88152093
2022-03-09
用途:
一般金属研磨・修正、リチウムバッテリーのスッポット跡修正
その他業種

軸の加工精度が高く、高速回転(規格内)でもブレが無く精密な加工が出来ます。
この商品なら、安心してリピート購入出来ます。

対象商品:
88152111
2021-01-06
用途:
木を削ってます、細かい作業に最適です。
飲食業

この商品は最適です、もっと先端の細い種類がほしいです。

対象商品:
88152102
2018-02-20
用途:
金属の削り研磨用に
ミヤオク 様

思ったよりも使い勝手の良い品質でとても良い商品です。精度も高く愛用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする