サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石(非鉄用)GC材 Φ2.34
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88152181
品番
No.H-271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
13
高さ(mm)
3
粒度
#120
形状
円盤型
用途
石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。
砥材
GC材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
石材、ガラス、貝殻等