サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド砥石 Φ1.9×Φ2.34
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88152206
品番
No.H-282
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削するダイヤモンド砥石です。
外径(mm)
1.9
高さ(mm)
1.9
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
用途
石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
材質
ダイヤ電着
軸径(Φmm)
2.34
形状
球型
適合材
石材、ガラス、貝殻、金属等