サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ホイールブラシ・平型ブラシ
精密ワイヤーブラシ ホイール型 真鍮線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88152251
品番
No.H-302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
外径(mm)
23
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
用途
塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
材質
真鍮線
形状
ホイール型
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。