サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ホイールブラシ・平型ブラシ
精密ワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ステン線
注文コード
88152267
品番
No.H-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
直径・材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
外径(mm)
13
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
形状
カップ型
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
材質
ステン線
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。