サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88152294
品番
No.H-322
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
外径(mm)
5
軸径(Φmm)
2.34
用途
塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。
材質
真鍮線
形状
筆型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。