サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ホイールブラシ・平型ブラシ
精密毛ブラシ ホイール型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88152321
品番
No.H-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
外径(mm)
20
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
用途
汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。
材質
豚毛
形状
ホイール型