サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの カップ型ブラシ
精密毛ブラシ カップ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88152337
品番
No.H-341
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨する精密毛ブラシです。
外径(mm)
13
軸径(Φmm)
2.34
材質
豚毛
用途
汚れ落としやクリーニングに使用します。研磨剤を塗布して微研磨にも使用されます。
形状
カップ型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000