サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フェルトバフ
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88152364
品番
No.H-427
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
長さ(mm)
15
用途
貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。
仕様
研磨剤含浸
材質
フェルト
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
貝殻、石材、貴金属