サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88152574
品番
No.H-480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
4
高さ(mm)
13
粒度
#120
形状
円筒型
用途
金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
材質
ゴム砥石
砥材
SW材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
各種金属