サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
ミニセラホイール
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
88152687
品番
No.H-496
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
穴径(mm)
1.5
外径(mm)
22
厚さ(mm)
2
粒度
#120
用途
金属の磨き作業や精密な研磨に適します。
材質
ゴム砥石
砥材
SW材
入数(枚)
2
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
各種金属