サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ホルダー装着タイプ(バンド)
サンフレックスの ペーパーコーン
ペーパコーンカップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88152741
品番
No.H-538
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
粒度
#240
適合材
木材、樹脂、金属
外径(mm)
7
用途
木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。
材質
和紙研磨材
形状
円筒型
厚さ(mm)
23
入数(枚)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000