サンフレックス
サンフレックスの 切断
サンフレックスの 切断砥石
サンフレックスの 非金属用
切断砥石(非鉄用)22Φ 5枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
88152811
品番
No.H-602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。
用途
ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
1.5
入数(枚)
5
外径(Φmm)
22
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合切断材
ガラス、樹脂、石等の非鉄金属