補強ネット入切断砥石32Φ 3枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3枚) 注文コード88152836 品番No.H-604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。

外径(Φmm)32 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)1.5 用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。 入数(枚)3 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 主要切断材料鉄、ステン、銅等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:393

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88152836
2024-04-01
用途:
二輪のメンテナンス
サービス業

アルミ等の切削加工に使用していますが、割れず繊維が分解しにくく耐久性があるため重宝しています。切断砥石ほどの切れ味はありませんが、少しくらい手元が狂っても割れないのは大きなメリットです。

対象商品:
88152836
2017-10-04
用途:
ステンレスの溝切
株式会社 山栄 様

砥石がなくなる前にア-バ-がねじれて
固定部のネジがちぎれて砥石が無駄になってしまいました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする