サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
セラホイール(金属用) Φ32
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88152845
品番
No.H-610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途
金属の磨き作業に適します。
材質
ゴム砥石
厚さ(mm)
2
砥材
SW材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
適合材
金属
外径(mm)
32
穴径(mm)
1.5