ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88152863 品番 No.H-641
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。

厚さ(mm)0.6 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 仕様2.34mm軸取付け済 外径(Φmm)32 ダイヤ層幅(mm)2 ダイヤ幅(mm)2 用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。 軸径(Φmm)2.34 適合材石材、ガラス、貝殻、金属等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする