サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88152872
品番
No.H-643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
厚さ(mm)
0.6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
仕様
2.34mm軸取付け済
外径(Φmm)
22
ダイヤ層幅(mm)
5
ダイヤ幅(mm)
5
用途
石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
材質
ダイヤ
軸径(Φmm)
2.34
適合材
石材、ガラス、貝殻、金属等