サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド砥石丸型 0.9mm (2本入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
88152967
品番
No.J-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
軸径(Φmm)
2.34
用途
金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。
材質
ダイヤ電着
形状
球型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属やガラス、石材等
外径(mm)
0.9