サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド砥石炎型 1.6mm (2本入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
88152985
品番
No.J-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
外径(mm)
1.6
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
用途
金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。
材質
ダイヤ電着
軸径(Φmm)
2.34
形状
炎型
適合材
金属やガラス、石材等