ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ4×20mm (2本入)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード88153021 品番No.J-116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。

外径(mm)4 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属やガラス、石材等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88153021
2023-09-25
用途:
機械のメンテナンス時に使います。

軸が太いので使いやすいです。価格も安いので購入しました。

対象商品:
88153021
2021-10-12
用途:
硬い材質製品のバリ取り
製造業

研磨状況も良好で、使いやすかった。
砥石の減りも少ないですね。

対象商品:
88153021
2020-10-08
用途:
貝殻の小さな欠けなどを削って補修するため
卸売・小売業

いろんなルーター用の砥石を使っていますが、この砥石を使うと早くきれいに削れて重宝しています。

対象商品:
88153021
2017-08-03
用途:
チェインソーの目立て
三重県飯野高校 様 (教育・研究機関)

チェインソーの目立てに最適
ドリルに装着して専用の治具で研磨しております。

対象商品:
88153021
2017-03-03
用途:
チェンソーの目立て
サービス業

電動ドリルでチェンソー刃の目立てを試してみるつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする