ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm (2本入)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード88153046 品番No.J-118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。

外径(mm)5.5 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属やガラス、石材等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88153046
2017-03-23
用途:
根切りチェーンソーの刃研

安いだけあって、ダイヤモンドの剥がれが早い。使い捨てで考えてもコストパフォーマンスは良いです。ただ、2本のうち1本がシャンクの太さがわずかに太くリューターに取り付け出来なかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする