サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
金属用 軸付砥石 4本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
注文コード
88153073
品番
No.J-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
4〜5
砥材
PA材
用途
各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
各種金属