ドラムペーパセット Φ12.7mm径

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88153116 品番No.J-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。

軸径(Φmm)3.17 適合材木材、樹脂、金属 用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 セット内容ドラム×1、替えペーパー×8 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ドラム径(mm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88153116
2023-03-08
用途:
これはダメ
Rcycle 様

良いもわるいも、研磨した瞬間に
捲れるて評価に値しません。今3個中1個だけど。
不良まじりなら決して安くない。
買いに行く手間が省けるだけ。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする