サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ペーパー
オフセット型ダイヤ Φ25mm径
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88153134
品番
No.J-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削、円盤型では切断しにくい箇所もオフセット型なので楽々です。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
25
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
用途
ガラス、樹脂、陶器等の切断、研削に使用します。
適合材
ガラス、樹脂、陶器等