サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ブラシセット
白毛ブラシ3種セット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
88153152
品番
No.J-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするセットです。
軸径(Φmm)
2.34
適合材
各種金属
用途
各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
セット内容
Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ19mmホイール型×各1
材質
白毛
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000