サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ブラシセット
鋼線ブラシ 3種セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
88153161
品番
No.J-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
軸径(Φmm)
2.34
適合材
各種金属
用途
各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
セット内容
Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型
材質
鋼線
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000