サンフレックス
サンフレックスの 研磨ブラシ(グラインダー用)
サンフレックスの カップブラシ
ステンブラシ 3種セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
88153186
品番
No.J-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
材質
ステン線
軸径(Φmm)
2.34
ねじ径(mm)
10
用途
各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
セット内容
Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1
ねじピッチ
1.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000