サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
白毛ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
88153213
品番
No.J-147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする商品です。
外径(mm)
5
軸径(Φmm)
2.34
用途
金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
材質
白毛
形状
筆型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属、木材、樹脂