サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ホイールブラシ・平型ブラシ
鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
88153222
品番
No.J-148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
用途
各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
材質
鋼線
形状
ホイール型
適合材
各種金属