真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード88153265 品番No.J-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。

外径(mm)17 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 形状カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88153265
2022-05-24
用途:
DIY作業に使用
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

風呂の錆取に使用しています。特に問題もなく使用しています。

対象商品:
88153265
2022-03-29
用途:
塗装剥離作業
建設業・工事業

軸径を確認せずに買ってしまい、手持ちのサンダーで使えませんでした。以後気をつけます。

対象商品:
88153265
2021-12-07
用途:
金属磨きに。
運輸・通信業

バイクの部品を磨く為に購入。荒磨きには向いていると思います。

対象商品:
88153265
2016-02-10
用途:
彫金用のリューター
不動産業

使用頻度が多く、1本単価で購入するよりはるかにお得でした。

対象商品:
88153265
2015-08-10
用途:
ガイドレール溝の清掃
東洋興業株式会社神奈川サテライト 様

本来の使用とでないが、大変困難な目的を達成出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする