真鍮ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード88153274 品番No.J-153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。

外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 材質真鍮線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88153274
2024-03-14
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク・アルミパーツの白さびの除去に使用。複雑形状のバイクパーツの狭い場所に届きやすく重宝しております。

対象商品:
88153274
2021-02-28
用途:
バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

バイクのキャブレターやエンジンの普通の研磨道具が届かない隅っこのアルミの白錆び落としに使用。真鍮線で柔らかいので重度の白錆びは難しいですが軽度のものなら落ちました。普通の真鍮ブラシでは届かない窪みの底も磨けるのでとても便利でした。使用していくとブラシの先が広がるので小さいタイラップで根元を縛って使ったりもします。消耗品なのでまた購入したいと思います。

対象商品:
88153274
2022-06-14
用途:
細部の汚れ落としに使用

段差のある金属の表面やコーナー部分のさび、汚れ落としで使用
ブラシの先端は揃えられていて、断面も斜めになっていない。
使い始めはまっすぐな状態で開いていないので、先に先端を慣らして
使用した方がよい。真鍮戦線はたぶんφ0.05mmで0.1mm程度の
浪打がされている。研磨する材質に合わせて使用しているが強く当てると線傷が残るので注意が必要。
欲を言えば軸部分があと10o長いと奥まった部分に使用できる。

対象商品:
88153274
2020-02-13
用途:
車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品:
88153274
2022-09-01
用途:
細かいところの掃除、サビ落としなど
株式会社 中村 様

単価は安いのですが、耐久性はそれほどありません。すぐに抜けたりどんどんちぎれて小さくなっていきます。たまに比較的新しいのにゴソッと抜けたりします。安いものと割り切って使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88153274
2021-03-04
用途:
バイク、車のメンテンス
製造業

定期的に購入しております。品質も発送も問題なく、とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする