No.J-156 ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス 88153301

No.J-156 ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス 88153301
No.J-156 ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス 88153301

ステンブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード88153301品番No.J-156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。

用途
各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。
外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 真鍮作品制作
真鍮工房WADA

細かいところの磨き等に使いやすく 常に追加ほぞしています

対象商品 : 88153301
2023-10-13
用途: 金属部品の汚れ落とし。
製造業

金属部品の汚れ落としに使用。
使っているうちにブラシが丸まってくるので時々毛先を広げながら使うと良いです。
2本入りでコスパも良いと思います。

対象商品 : 88153301
2023-11-07
用途: エンジン部品の細部研磨など
建設業・工事業

大きなホイールワイヤーでは入らない隅部や狭い隙間の研磨に重宝しています。

対象商品 : 88153301
2022-12-20
用途: エンジンパーツの清掃

電動リューターに付けて使用しています。磨きにくい溝や角の部分がきれいになります。

対象商品 : 88153301
2022-11-06
用途: 金型のメンテナンス作業

回転の遅い電動工具での使用です。コスパは良好です。

対象商品 : 88153301
2021-10-30
用途: バイクのレストア
進藤塗装店建設業・工事業

カブ系の横型エンジンのシリンダーヘッド等の狭いところに使用しています。このコスパは、素晴らしい。ブラシの長さ、ステンワイヤーのしなやかさが、アルミ素材に傷付けること無く研磨が出来ます。

対象商品 : 88153301
2020-09-26
用途: エンジンオーバーホール
製造業

シリンダーフィンの隙間を磨くのにサイズがぴったりでした。

対象商品 : 88153301
2017-06-21
用途: 車のレストア

細かいパーツの錆落としに使っていますが、コシはあまり強くないので軽く当てるように使っています。強く当てるとワイヤが丸まってしまいます。もっと毛足が短いものがあればもう少し強く当てられ作業効率もあがります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする