サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フェルトバフ
グレーバフ Φ20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88153317
品番
No.J-157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
20
粒度
#400
用途
木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。
材質
不織布
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
木工品、金属類