サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
ゴム砥石 Φ12mm #280相当 (2本入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
88153371
品番
No.J-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途
金属の磨き作業に適します。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
2.34
形状
円筒型
粒度
#280
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
各種金属
外径(mm)
12