サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
ゴム砥石 Φ6mm #280相当 (2本入)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
88153387
品番
No.J-164
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
6
粒度
#280
形状
砲弾型
用途
金属の磨き作業に適します。
材質
ゴム砥石
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
各種金属