サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付ブラシ
サンフレックスの ホイールブラシ・平型ブラシ
毛ブラシ Φ22mm (2本入)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
88153414
品番
No.J-167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする毛ブラシです。
外径(mm)
22
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
用途
金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに
材質
豚毛
形状
ホイール型
適合材
金属、木材、樹脂