羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード88153466 品番No.J-174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。

外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 材質羊毛 用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 形状ホイール 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材各種金属、樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88153466
2021-07-20
用途:
アルミ鏡面仕上げ
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

小さく毛がやわらかすぎて、作業効率が良くない。毛の密度ももう少しあったほうがよい。

対象商品:
88153466
2018-01-04
用途:
プラスチック表面の傷取り

小さいので細かな凹凸にもぴったりフィットします。リューターを使った仕上げ作業に欠かせません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする