サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フェルトバフ
軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
88153484
品番
No.J-176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
6
用途
金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。
材質
フェルト
形状
砲弾型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
金属、樹脂