ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88153554 品番No.J-183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。

外径(Φmm)22 厚さ(mm)0.5 用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88153554
2017-06-17
用途:
未使用

陶器のカッティングに使おうと思いましたが、パッケージを開けて中の袋を開ける前にダイヤモンドが一部剥げているのに気付きました。

なので使う気になりませんでした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
88153554
2016-07-23
用途:
模型の切断
建設業・工事業

ブレもなく使いやすかった。
もう少しねじ頭が大きくても良いと思った。

対象商品:
88153554
2015-12-27
用途:
ガラス瓶の切断

期待どうりの使用感でした。ウイスキーの瓶がカット出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする