No.J-188 マイクロドリル  (3本入) サンフレックス 88153572

No.J-188 マイクロドリル  (3本入) サンフレックス 88153572
No.J-188 マイクロドリル  (3本入) サンフレックス 88153572

マイクロドリル (3本入)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端径(mm)0.8
内容量1セット(3本)注文コード88153572品番No.J-188
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。

用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。先端径(mm)0.8軸径(Φmm)2.34材質HSS許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88153563
2024-11-07
用途: プラスチック部品への穴あけ
株式会社エム・アート製造業

φ0.5mmを購入し、パッケージにも「0.5mm径ドリル」と記載ありましたが、入っていたのは全て0.8mmのドリルでした。

対象商品 : 88153563
2022-09-07
用途: バイク整備

値段の割には品物は良いと思います。継続して購入する予定です。

対象商品 : 88153563
2021-06-26
用途: 散水ノズルの穴開け

清水以外の水を使うと、散水ノズルが目詰まりをおこします。これで穴をさらえてやると復活します。

対象商品 : 88153563
2021-10-10
用途: プラスチックの穴開け
医療・福祉・介護関連業

切れはまあまあだが、しなりが悪くすぐに折れるように思う。

1が参考にしています
対象商品 : 88153563
2020-11-13
用途: 金属板加工
その他業種

シャンクの太さがドリルチャックにもピンバイスにも合うので使いやすい。
0.5mmを使ってますが、ドリル長が長いので腰が弱くなり、負荷がかけにくいのでもう少し短いほうがいい。
0.5mmで深穴加工はほぼありません。

対象商品 : 88153572
2020-02-24
用途: 竹細工

竹に穴開けして特に問題無し。
唯し、沢山の数の穴開けをするので、耐久性に関心あり。末確認!

対象商品 : 88153572
2019-10-23
用途: 樹脂、薄肉金属の穴明け
サービス業

ホビーグッズの落下防止にスプリットリングを通す穴明けに最適です。

対象商品 : 88153563
2017-03-22
用途: ごく小の穴開け

くわえ代があるのはいいが・・・加えるところとドリルの芯がでていない・・・汗
頑張ってだして0.1チョイの振れ
まぁ特に問題ない仕事なのでいいのだが・・・
安いので仕方ないのかな・・・?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする