※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2WR1TX1.5 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 88153825 2WR1TX1.5 2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業 88153825

2本吊 ワイヤスリング

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ワイヤー径(Φmm)9 長さ(m)1.5 注文コード88153825 品番2WR1TX1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はワイヤー径・長さなど14種類から選べます 他の種類を見る

高品質のリング・フックを使用しています。

有効長(m)1.5 使用荷重(t)1 用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 トラスコ品番473-0232 種別2本吊 材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ 質量(kg)2.09 長さ(m)1.5 ワイヤー径(Φmm)9 ロープ径(Φmm)9 端末仕様フック付 安全率5倍
注意
※吊角度60度以内で使用荷重内でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88153834
2022-04-15
用途:
金型の移動など
株式会社ワタナベ 様

大変しっかりしており安心感があります。
チェーンより扱いやすく感じます。

対象商品:
88153852
2019-12-06
用途:
ユニックでの吊り具
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

しっかりしていて安心です。吊り具自体の出来もまあまあきれいです。

対象商品:
88153834
2019-11-29
用途:
入出庫時

ドラム缶の積み下ろし作業時に使用しています。安くて丈夫なので現場から重宝されています。

対象商品:
88153852
2019-08-24
用途:
フレコンと鋼材の吊り上げ
渡辺農場 様

耐久性がどれ位か解らないが今の所問題なく使用している
良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする