4本吊 ワイヤスリング

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 88154114 品番 4WR1.6TX2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

高品質のリング・フックを使用しています。

使用荷重(t)1.6 ロープ径(Φmm)9 有効長(m)2 用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 端末仕様フック付 安全率5倍
注意
※吊角度60度以内で使用荷重内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88154123
2021-06-26
用途:
金属スクラップの回収
株式会社ともいき 様 (建設業・工事業)

以前チェーンスリングをつかっていましたが 今回はワイヤースリングに変更しました。フックの外れ止めもしっかりしているし 重さもまあまあかなと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
88154141
2021-09-28
用途:
吊り作業時
建設業・工事業

ワイヤーの長さ2mは丁度良い長さでした。
フックもしっかりしていて重量物でも安心して吊り作業が出来ました。14mmの太さが微妙でしたが、重宝してます。

対象商品:
88154141
2021-05-18
用途:
機械の荷揚げ、据付け
高安電工 様

安心して作業が出来ました。4本吊り上げは、安心です。

対象商品:
88154096
2020-07-20
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

長さも丁度良い、軽くて、使いやすい商品だと思います。

対象商品:
88154123
2019-03-07
用途:
機材の吊り上げ
建設業・工事業

安定感抜群!もう少し軽ければ、なお良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88154105
2017-12-05
用途:
フレコンの吊り上げ作業に
昭和KDE株式会社 様

これまでは4本吊りチェーンスリング1.5mを使用していましたが吊り代が少し足りないので探していて、こちらを見つけました。チェーンより軽くて使い勝手が良いです。

対象商品:
88154123
2016-03-18
用途:
コンテナ吊り
卸売・小売業

安心して使用できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする