※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ SB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88154175
品番
JSB-30G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
使用荷重(t)
5
寸法d(mm)
30
寸法L1(mm)
120
寸法t(mm)
30
寸法D(mm)
75
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール
質量(kg)
4.5
タイプ
ストレートタイプ・ボルト・ナット止め
種類
SB
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
45
寸法d1(mm)
37
寸法d3(mm)
36
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。