※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ SB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88154184
品番
JSB-32G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
使用荷重(t)
6.3
寸法d(mm)
32
寸法L1(mm)
128
寸法t(mm)
32
寸法D(mm)
80
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール
質量(kg)
5.24
タイプ
ストレートタイプ・ボルト・ナット止め
種類
SB
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
48
寸法d1(mm)
39
寸法d3(mm)
38
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。