※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
JISシャックル M級 ドブ SB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88154193
品番
JSB-34G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
使用荷重(t)
7
寸法d(mm)
34
寸法L1(mm)
136
寸法t(mm)
34
寸法D(mm)
85
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質
スチール
質量(kg)
6.22
タイプ
ストレートタイプ・ボルト・ナット止め
種類
SB
表面処理
ドブメッキ
寸法B(mm)
50
寸法d1(mm)
41
寸法d3(mm)
40
安全率
5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。