※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSB-38G JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業 88154211 JSB-38G JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業 88154211 JSB-38G JISシャックル M級 ドブ SB 大洋製器工業 88154211

JISシャックル M級 ドブ SB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88154211 品番 JSB-38G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

使用荷重(t)9 寸法d(mm)38 寸法L1(mm)152 寸法t(mm)38 寸法D(mm)95 用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール 質量(kg)8.7 タイプストレートタイプ・ボルト・ナット止め 種類SB 表面処理ドブメッキ 寸法B(mm)57 寸法d1(mm)47 寸法d3(mm)46 安全率5倍
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする